• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Pijpsnijder PVC 60 mm

Artikelnummer: 10507482
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10507482
Kopiëren
EAN/GTIN 5706915074826
Kopiëren
Nummer fabrikant 10507482
Kopiëren
L-nummer L51190 306
Kopiëren
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Perfecte sneden, recht en gemakkelijk: Een speciaal ontworpen pijpensteun zorgt voor een optimale geleiding van het getande, koolstofstalen blad.
  • Ratelmechanisme met één hand: Een van de grotere pijpsnoeischaren waarbij het ratelmechanisme met één hand kan worden bediend.
  • Gemakkelijke opening: Trek beide handgrepen uit elkaar voor een snelle volgende snede.
  • Voor alle soorten kunststof buizen zoals PVC, CPVC, PEX, PE & PB buizen, flexibele slangen: Snijdt tot 2″ nominaal (2-3/8″ max. ad - 60 mm)

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen