Omschrijving:
Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 68 - 72″
Nauwkeurigheid: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. meetbereik (inch)
Graduatie: 0.001″
Opmerkingen: Met verstelbare werkstuksteun 100 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen boven 40″ mm meetbereik)