Omschrijving:
De buitenschroefmaat met instelbaar meetaambeeld biedt u de volgende voordelen: Robuuste en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken. De spindelweg is gelijk aan 50 mm. Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik. De meegeleverde instelstandaarden bestrijken het gehele meetbereik.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 60-64″
Nauwkeurigheid: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. meetbereik (inch)
Graduatie: 0.001″
Opmerkingen: Met verstelbare werkstuksteun 100 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen boven 40″ mm meetbereik)