Buitenschroefmaat, verstelbaar aambeeld, 48-52 ″

Artikelnummer: 105-430
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 105-430
EAN/GTIN 4946368610627
Nummer fabrikant 105-430
L-nummer L40010 9516

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 48 - 52″
Nauwkeurigheid: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. meetbereik (inch)
Graduatie: 0.001″
Opmerkingen: Met verstelbare werkstuksteun 100 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Massa: 270
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen boven 40″ mm meetbereik)