Buitenschroefmaat, verstelbaar aambeeld, 1500-1600 mm

Artikelnummer: 105-413
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 105-413
EAN/GTIN 4946368007618
Nummer fabrikant 105-413
L-nummer L40010 1780

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1500 - 1600
Nauwkeurigheid: ±(6+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Opmerkingen: Met verstelbare werkstuksteun 100 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen met een meetbereik van meer dan 1.000 mm)