Omschrijving:
Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1000 - 1100
Nauwkeurigheid: ±(6+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Opmerkingen: Met verstelbare werkstuksteun 100 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen met een meetbereik van meer dan 1.000 mm)