Buitenschroefmaat, verstelbaar aambeeld, 500-600 mm

Artikelnummer: 105-103
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 105-103
EAN/GTIN 4946368007519
Nummer fabrikant 105-103
L-nummer L40010 8767

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld De buitenschroefmaat met verstelbaar aambeeld biedt u de volgende voordelen: Stabiele en robuuste maar toch lichte constructie, voor grote meetbereiken De spindelweg komt overeen met 50 mm Het verstelbare aambeeld vergroot het meetbereik De meegeleverde instelstandaarden dekken het gehele meetbereik meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 500 - 600
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 21 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, stelnormen, aambeelden, verstelbare aanslag (voor uitvoeringen met een meetbereik van meer dan 1.000 mm)