MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 105 , 5 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 105.62
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 105.62
EAN/GTIN 4002632919657
Nummer fabrikant 105.62
L-nummer L60170 766

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 105 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 110,8 mm lang, 18,7 mm breed en 0,80 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 105 is in de transparante verpakking van 5 stuks onder bestelnummer 105.62. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar