Schroefsleutel A.64 lengte 230mm / spanwijdte 60mm

Artikelnummer: 105.230
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 105.230
EAN/GTIN 3148511313206
Nummer fabrikant 105.230
L-nummer L60130 1834

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste steeksleutel met grote spanwijdte voor zware werkzaamheden zoals bouwindustrie, landbouw, bouwplaatsen
  • Programma met 3 sleutels: maximale openingswijdten 60 - 70 - 80 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 10
  • E1 [mm]: 17
  • L [mm]: 230
  • [g]: 480

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen