Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie IP63, 5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1044AB-60
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
    Artikelnummer 1044AB-60
    EAN/GTIN 4946368841304
    Nummer fabrikant 1044AB-60
    L-nummer L40010 14642

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Compact ontwerp, 5 mm meetbereik met kleine diameter - Metrisch. Dit is een compacte meetklok met een ø 40 mm buitenring, die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 5 mm
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen