Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie juwelenlager, 5 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 1044A-15
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
Artikelnummer 1044A-15
EAN/GTIN 4946368841274
Nummer fabrikant 1044A-15
L-nummer L40010 13894

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp, 5 mm meetbereik met kleine diameter - Metrisch. Dit is een compacte meetklok met een ø 40 mm buitenring, die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen