Stella LH – Stellingladder, 14 sporten

Artikelnummer: 1041515
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 14
Materiaal aluminium
Producttype Stellingladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1041515
EAN/GTIN 4003866015153
Nummer fabrikant 1041515
L-nummer L90010 1165

Omschrijving

Omschrijving:

De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

Kenmerk:

Aantal treden 14
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 4.95 m
maximale verticale ophanghoogte 4.03 m
minimale verticale ophanghoogte 3.5 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.