Stella LH – Stellingladder, 10 sporten

Artikelnummer: 1041513
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 10
Materiaal aluminium
Producttype Stellingladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1041513
EAN/GTIN 4003866015139
Nummer fabrikant 1041513
L-nummer L90010 1199
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 3.9 m
maximale verticale ophanghoogte 2.95 m
minimale verticale ophanghoogte 2.42 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.