3.1/2″ Slagmoersleutel (mm) 185 mm

Artikelnummer: 10400M 185mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10400M 185mm
EAN/GTIN 4991644493173
Nummer fabrikant 10400M 185mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 238 mm
D2: 200 mm
D1: 265 mm
Lengte: 125 mm
Drive: 3.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 185 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen