3.1/2″ Slagmoersleutel (mm) 145 mm

Artikelnummer: 10400M 145mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10400M 145mm
EAN/GTIN 4991644493098
Nummer fabrikant 10400M 145mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 207 mm
D2: 200 mm
D1: 210 mm
Lengte: 106 mm
Drive: 3.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 145 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen