Buitenschroefmaat met verwisselbaar meetaambeeld, 50-150 mm

Artikelnummer: 104-161A
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 104-161A
EAN/GTIN 4946368215211
Nummer fabrikant 104-161A
L-nummer L40010 8399

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat biedt u een groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Gemakkelijk verwisselbare aambeelden maken een breed scala aan metingen mogelijk Een ratel voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 150
Nauwkeurigheid: ±(4+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel