MARTOR SPECIAAL MESJE GROOT MODEL 104 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 104.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 104.60
EAN/GTIN 4002632919633
Nummer fabrikant 104.60

Omschrijving

Omschrijving:

HET GROTE SPECIALE MES NR. 104 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 93 mm lang, 33 mm breed en 0,80 mm dik.

HET GROTE SPECIALE MES NR. 104 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 104.60. beschikbaar.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Speciale bladvorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar