Ratelringsleutel, gekraakt 6x7 mm

Artikelnummer: 103KM 6x7mm
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KM 6x7mm
EAN/GTIN 4991644200566
Nummer fabrikant 103KM 6x7mm
L-nummer L60050 8432

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Uitgang 6x7 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen