Ratelringsleutel 1/4″x5/16″

Artikelnummer: 103KA.BH 1/4X5/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KA.BH 1/4X5/16
EAN/GTIN 4991644010752
Nummer fabrikant 103KA.BH 1/4X5/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
D2: 15,3 mm
D1: 16,4 mm
Uitgang 1/4″X5/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen