Ratelringsleutel 1/2″x916″

Artikelnummer: 103KA.BH 1/2x9/16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 103KA.BH 1/2x9/16
    EAN/GTIN 4991644010776
    Nummer fabrikant 103KA.BH 1/2x9/16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 145 mm
    D2: 24 mm
    D1: 25 mm
    Uitgang 1/2″x9/16″
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen