Banksteen grof keramisch 50x25x200 mm 1C36L5V15

Artikelnummer: 103622
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103622
EAN/GTIN 9003171036220
Nummer fabrikant 103622
L-nummer L50140 1777

Omschrijving

Omschrijving:

Grove bankstenen van Tyrolit kunnen worden gebruikt voor het ontbramen van grote werkstukken, waarbij er geen eisen worden gesteld aan de oppervlaktekwaliteit. Deze bankstenen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het voorslijpen van grote houtbewerkingsgereedschappen, zoals houtsplijters.

Kenmerk:

  • Form: 90B BANKSTEEN
  • Specificatie : 1C 36 L5 V15
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Voor grove toepassingen
  • De beste resultaten

Toepassing:

  • Voor het ontbramen van grote werkstukken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen