Instrumentmakerspunttang Classic met snijvlak en openingsveer rechte vorm 160 mm, 6 1/2″

Artikelnummer: 10349
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 10349
EAN/GTIN 4010995364830
Nummer fabrikant 10349

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Voor nauwkeurig vastpakken, vasthouden en knippen in de fijnmechanica en modelbouw.
  • Verbetert uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten.
  • Toepassing: Vastpakken en -houden en knippen van zachte en harde draad en kabel, in het bijzonder bij fijnmechanische werkzaamheden en in de modelbouw.
  • DIN ISO 5745.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 6 1/2″
  • knipkracht: 10
  • middelharde draad (mm): 2 mm
  • harde draad (mm): 1.2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen