Schroefmaatset, eenvoudige uitvoering, 0-75 mm, (3 st.)

Artikelnummer: 103-927-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-927-10
EAN/GTIN 4946368215082
Nummer fabrikant 103-927-10
L-nummer L40010 1938

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaten in lichte werkplaatsuitvoering. Nauwkeurig en betrouwbaar. Deze buitenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Lichte werkplaatsuitvoering Ratel voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 75
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 0-50 mm met fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen