Micrometerset, eenvoudig ontwerp, 0-300 mm, (12 st.), 0,01 mm

Artikelnummer: 103-914-50
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-914-50
EAN/GTIN 4946368554747
Nummer fabrikant 103-914-50
L-nummer L40010 8586

Omschrijving

Omschrijving:

Nieuwe generatie buitenschroefmaten. Precies en betrouwbaar. Deze buitenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Lichtgewicht werkplaatsuitvoering Ratel voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 0-50 mm met fabriekstestcertificaat