Schroefmaatset, eenvoudig ontwerp, 0-12 ″, (12 st.)

Artikelnummer: 103-905-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-905-10
EAN/GTIN 4946368554778
Nummer fabrikant 103-905-10
L-nummer L40010 8776

Omschrijving

Omschrijving:

Nieuwe generatie buitenschroefmaten. Precies en betrouwbaar. Deze buitenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Lichtgewicht werkplaatsuitvoering Ratel voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 12″.
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, 0-2″ met fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen