Schroefmaatset, eenvoudig ontwerp, 0-6 ″, (6 st.)

Artikelnummer: 103-904-10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-904-10
EAN/GTIN 4946368554754
Nummer fabrikant 103-904-10
L-nummer L40010 10643

Omschrijving

Omschrijving:

Nieuwe generatie buitenschroefmaten. Precies en betrouwbaar. Deze buitenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Lichtgewicht werkplaatsuitvoering Ratel voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 6″
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, 0-2″ met fabriekstestcertificaat