Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 25-26 ″

Artikelnummer: 103-202
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-202
EAN/GTIN 4946368005119
Nummer fabrikant 103-202
L-nummer L40010 16017

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 26″
Nauwkeurigheid: ±.0005″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0005″.
Opmerkingen: Met een ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 10-15
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen