Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 23-24 ″

Artikelnummer: 103-200
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-200
EAN/GTIN 4946368005072
Nummer fabrikant 103-200

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 23 - 24″
Nauwkeurigheid: ±0,00045″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00045″.
Opmerkingen: Met een ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 10-15
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)