Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 15-16 "

Artikelnummer: 103-192
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-192
EAN/GTIN 4946368004914
Nummer fabrikant 103-192
L-nummer L40010 8514

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 15 - 16″
Nauwkeurigheid: ±0,00035″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00035″.
Opmerkingen: Met een ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 10-15
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)