Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 7-8 ″

Artikelnummer: 103-184
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-184
EAN/GTIN 4946368004754
Nummer fabrikant 103-184
L-nummer L40010 8250

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 7 - 8″
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Opmerkingen: Met een ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen