Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 650-675 mm

Artikelnummer: 103-163
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103-163
EAN/GTIN 4946368004280
Nummer fabrikant 103-163
L-nummer L40010 8949

Omschrijving

Omschrijving:

Lichte ratelstop in werkplaatsontwerp voor een constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 650 - 675
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±9 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 10-15
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, fabriekstestcertificaat (0-50 mm)