Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 325-350 mm

Artikelnummer: 103-150
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 103-150
    EAN/GTIN 4946368004020
    Nummer fabrikant 103-150
    L-nummer L40010 57

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lichte ratelstop in werkplaatsontwerp voor een constante meetkracht

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 325 - 350
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Meetkracht: 10-15
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, fabriekstestcertificaat (0-50 mm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen