Rateltrommel buiten micrometer 0-1 ″, 0-1 ″, 0.0001 ″

Artikelnummer: 102-717
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102-717
EAN/GTIN 4946368508566
Nummer fabrikant 102-717
L-nummer L40010 10153

Omschrijving

Omschrijving:

Een rateltrommelschroefmaat voor maximale herhaalbaarheid. Deze mechanische schroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor bediening met één hand en bediening in de houder. De ratel is duidelijk hoorbaar en metingen kunnen worden uitgevoerd met een gelijkmatige meetkracht Thermische isolatie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm), fabriekstestcertificaat.