Rateltrommel buiten micrometer, 25-50 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 102-708
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102-708
EAN/GTIN 4946368543383
Nummer fabrikant 102-708
L-nummer L40010 4451

Omschrijving

Omschrijving:

Een rateltrommelschroefmaat voor maximale herhaalbaarheid. Deze mechanische schroefmaat biedt u de volgende voordelen: Voor bediening met één hand en bediening in de houder. De ratel is duidelijk hoorbaar en metingen kunnen worden uitgevoerd met een gelijkmatige meetkracht Thermische isolatie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Meetbereik: 25 - 50 mm
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm), fabriekstestcertificaat.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen