Buitenschroefmaat met Heat Ins. Bord, 0-25 mm, Friktionstrommel, 0,001 mm

Artikelnummer: 102-313
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102-313
EAN/GTIN 4946368385846
Nummer fabrikant 102-313
L-nummer L40010 14647

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaat is een nauwkeurig en betrouwbaar apparaat dat u de volgende voordelen biedt: Uitgesneden frame (achter aambeeld) voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen Ratelstop zorgt voor reproduceerbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1 µm
Opmerkingen: Wrijvingstrommel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Weergegeven talen: nl
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm), keuringscertificaat (meetbereik 0-50 mm).