Buitenschroefmaat met thermische isolatie, 0-25 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 102-311
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 102-311
EAN/GTIN 4946368385822
Nummer fabrikant 102-311
L-nummer L40010 12648

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaat is een nauwkeurig en betrouwbaar apparaat dat u de volgende voordelen biedt: Uitgesneden frame (achter aambeeld) voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen Ratelstop zorgt voor reproduceerbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1 µm
Opmerkingen: Met ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm), keuringscertificaat (meetbereik 0-50 mm).