ADAPTER 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Artikelnummer: 101A 1/4X5/16
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 101A 1/4X5/16
EAN/GTIN 4991644202713
Nummer fabrikant 101A 1/4X5/16
L-nummer L60050 320

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 20 mm
D2: 8 mm
D1: 6,35 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 1/4″
Buiten vierkant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen