Verlengstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 400 mm

Artikelnummer: 1018
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1018
EAN/GTIN 4000896002030
Nummer fabrikant 1018
L-nummer L60140 2655

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 400 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.25 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen