Schroevendraaier SoftFinish MagicRing Zeskantkogelkop MagicRing met zeskantkling 4.0 mm x 100 mm

Artikelnummer: 10171
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 10171
EAN/GTIN 4010995260798
Nummer fabrikant 10171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: De Wiha MagicRing® vasthoudfunctie houdt alle zeskantschroeven zonder magneet vast.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor het aanbrengen en vastdraaien van schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Materiaal: Chroom-vanadium-molybdeenstaal, mat verchroomd

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 4 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 211 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen