Omschakelratelkop ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 165 mm

Artikelnummer: 1016
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1016
EAN/GTIN 4000896001941
Nummer fabrikant 1016
L-nummer L60140 1981

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 165 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.4 kg
  • Voor handbediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen