Schuifstuk ∙ met draaistang ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 500 mm

Artikelnummer: 1015/2
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1015/2
EAN/GTIN 4000896001927
Nummer fabrikant 1015/2
L-nummer L60140 2359

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wringstaaf HAZET 1014 en schuifstuk 1015-1
  • Met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 500 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.49 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen