Snijplaat RU M 12 x 0,75 6g

Artikelnummer: 101472
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 101472
    EAN/GTIN 4046122329663
    Nummer fabrikant 101472
    L-nummer L10150 384

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijring / RU M 12 x 0,75 tolerantie 6 g Snijring van HSS volgens DIN EN-norm
    - voor handmatig of machinaal gebruik
    - voor het draadsnijden van staal tot ca

    800 N / mm²
    - voor het draadsnijden van een grote verscheidenheid aan materialen
    - met een afpelpunt van M 3VA-matrijzen voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten, warmtebehandelbare staalsoorten, hardingsstaal, enz

    Tot 1.200 N / mm² en aluminiumlegering met korte verspaningssnelheid
    - HSSE, gelept
    - genitreerd tegen koudlassen
    - fijne spaanverdeling door een groter aantal snijkoppen en een langere 2 P afschuining

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen