MARTOR SECUPRO MAXISAFE 101306 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 101306.17
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 101306.17
EAN/GTIN 4002632802881
Nummer fabrikant 101306.17
L-nummer L60170 877

Omschrijving

Omschrijving:

Perfect rijgedrag – van alle kanten. Met keramisch mes.
De SECUPRO MAXISAFE is al meer dan 15 jaar overtuigend met zijn lichtheid en een breed scala aan toepassingen. Nu heeft de veiligheidsmes een nieuw niveau van ergonomie bereikt. Neem het in uw hand en druk op de driezijdige schuifregelaar ... met coverband Voelt u het verschil? Een andere nieuwe functie is het voorgemonteerde keramische mes, dat dankzij de volautomatische terugtrekking van lemmet altijd veilig verdwijnt in de handvat.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • Ergonomische handvat
    met name de nieuw gevormde mesachterkant zorgt ervoor dat de kunststof handgreep nu nog beter in uw hand ligt. Hiervoor zijn de optimalisaties op de knop voor het wisselen van schuif en blad: Dit maakt het mogelijk efficiënt te werken.
  • 3-zijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Van bovenaf? Hoe u het blad ook wilt activeren, de SECUPRO MAXISAFE biedt u alle mogelijkheden. Meer dan dat: De 3-zijdige schuifregelaar is nu uitgerust met grippy-groeven.
  • Met één druk op de knop
    voor het wisselen van het blad zijn uw twee handen voldoende. En deze snelstartgids: Druk op de knop voor het wisselen van het blad en open de handvat, vervang de bladdrager en het blad. Zo simpel is het.
  • Front metal
    met de SECUPRO MAXISAFE hoeft u geen ″wrijving″ te vermijden. Integendeel: Dankzij de metalen slijtvastheid op de bladsleuf is de machine ook geschikt voor zware belastingen.
  • 2-weg bruikbaar mes
    voordat u het kwaliteitsmes moet vervangen, kunt u het één keer draaien. Dit verdubbelt de bedrijfstijd van het blad – en vermindert uw inspanning. Omdat uw product als nieuw snijdt.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: Tot 3-laags
    plastic bandfolie
    en papieren webben
    plakband
  • Snijtoepassing:
    Snijden van bandtape snijden van
    open/afdekplaat karton aan de zijkant snijden open/afdekkarton
    aan de bovenkant snijden horizontaal open karton snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 3 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge beveiliging (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 16 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags plastic bandjes, plakband-, film- en papierwebben, opwindend, Stretch, krimpfolie, garen, koord, vilt, Non-woven stof, verpakte goederen, textiel
  • Snijtoepassing: Snijd de tape door, snijd het karton zijwaarts / bedek het, snijd het karton aan de bovenkant door, snijd het karton horizontaal
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 1760099,25
  • Optioneel blad: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Beschermd tegen roest en zuur
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen