Enkelladder met standaard dwarsbalk 20 sporten

Artikelnummer: 10120
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10120
EAN/GTIN 4031405101203
Nummer fabrikant 010120
L-nummer L90110 716

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6900 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Geleiderlengte: 5820 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 20 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen