Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 80 mm

Artikelnummer: 1012-T100
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1012-T100
EAN/GTIN 4000896087525
Nummer fabrikant 1012-T100
L-nummer L60140 1858

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
T 100 bijv. voor schroefverbinding van de stuurarm bij MAN-bedrijfsvoertuigen bouwserie F
  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T100
  • Afmetingen / lengte: 80 mm
  • Lengte l1: 28 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen