Dopsleutelbit ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 19 ∙ 56.5 mm

Artikelnummer: 1010-19
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1010-19
EAN/GTIN 4000896001866
Nummer fabrikant 1010-19
L-nummer L60140 55
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 56.5 mm
  • Lengte l1: 21.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.22 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen