Omkeerbare moersleutel, bi-materiaal 33 mm

Artikelnummer: 101.8GR
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
    Producttype Verstelbare moersleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 101.8GR
    EAN/GTIN 3662424092299
    Nummer fabrikant 101.8GR
    L-nummer L60130 9526

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uiterst veelzijdig: de beweegbare bek is omkeerbaar. Aan één kant is de bek vlak voor conventioneel gebruik dat zacht is voor machinaal bewerkte onderdelen. Aan de andere kant heeft de bek een fijne vertanding voor het veilig vastklemmen van buizen en andere onderdelen die een stevige grip en overdracht van een hoog koppel vereisen
    • Fijne profielbek voor een betere toegankelijkheid
    • Extra grote opening voor meer veelzijdigheid
    • Afmeting in mm aan één kant
    • Ontwerp: glanzend verchroomde
    • bi-materiaalschacht

    Kenmerk:

    • A [mm]: 33 B [mm]: 65,4 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,270

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen