Omkeerbare schroefsleutel Bi-materiaal 50mm

Artikelnummer: 101.15GR
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 101.15GR
EAN/GTIN 3662424092336
Nummer fabrikant 101.15GR
L-nummer L60130 9658

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst veelzijdig: de beweegbare bek is omkeerbaar. Aan één kant is de bek vlak voor conventioneel gebruik dat zacht is voor machinaal bewerkte onderdelen. Aan de andere kant heeft de bek een fijne vertanding voor het veilig vastklemmen van buizen en andere onderdelen die een stevige grip en overdracht van een hoog koppel vereisen
  • Fijne profielbek voor een betere toegankelijkheid
  • Extra grote opening voor meer veelzijdigheid
  • Afmeting in mm aan één kant
  • Ontwerp: glanzend verchroomde
  • bi-materiaalschacht

Kenmerk:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105,6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13,4 E1 [mm]: 20,4 E3 [mm]: 27,2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1.110

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen