Omkeerbare moersleutel Bi-materiaal 41mm

Artikelnummer: 101.12GR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 101.12GR
EAN/GTIN 3662424092312
Nummer fabrikant 101.12GR
L-nummer L60130 9400

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst veelzijdig: de beweegbare bek is omkeerbaar. Aan één kant is de bek vlak voor conventioneel gebruik dat zacht is voor machinaal bewerkte onderdelen. Aan de andere kant heeft de bek een fijne vertanding voor het veilig vastklemmen van buizen en andere onderdelen die een stevige grip en overdracht van een hoog koppel vereisen
  • Fijne profielbek voor een betere toegankelijkheid
  • Extra grote opening voor meer veelzijdigheid
  • Afmeting in mm aan één kant
  • Ontwerp: glanzend verchroomde
  • bi-materiaalschacht

Kenmerk:

  • A [mm]: 41 B [mm]: 89,3 C x C1 [mm]: 25 x 39,7 E [mm]: 10,1 E1[mm]: 18,5 E3 [mm]: 27,3 B [mm]: 301 L [mm]: 301 [kg]: 0,700

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen