5/16″ Bits TORX sabotagebestendig TH15

Artikelnummer: 100T-32 TH15
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 100T-32 TH15
EAN/GTIN 4991644207350
Nummer fabrikant 100T-32 TH15
L-nummer L60050 9795

Omschrijving

Omschrijving:

5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Lengte: 32 mm
D2: 8 mm
Drive: 5/16″
Buitenzeskant
TH15
Buiten torx met gat
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen